Beli harga alat lux meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp679.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  2. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  3. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  4. Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  5. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  6. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  7. KYORITSU Digital Illuminometer
    Mulai

    Rp7.999.900

    KYORITSU Digital Illuminometer
    atribut:
    • Measuring Time: 2 times per second
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Dimension (LxWxD): 166x68x32 mm
    • Measuring Range: 0.1 - 19990Lux (automatic 3 range switching)
  8. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. TRUSCO Multi-function Environmental Meter
    Mulai

    Rp5.299.900

    TRUSCO Multi-function Environmental Meter
    Deskripsi:
    Use:Environment investigation, Temperature, humidity, wind speed and illuminance measurement in construction site.
    atribut:
    • Continuous Opreration Time: 30 Hours (When Using Alkaline Batteries)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 60 x 33 x 156
    • Measurement Method : Vane Type (Wind Speed)
    • Measurement Pricision: Wind Speed: + / Over 3% FS (0 Over 20m / S), + / Over 4% FS (20.1 Over 30m / S)
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.4-30.0
    • Power: Stacked 9V Battery x 1 (not Included)
    • Purpose of Use: Temperature/humidity/wind speed/illuminance measurement at environmental investigation and construction on site, etc.
    • Resolution Capability: 0.1m/s
    • Weight (g): 160
  10. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
Daftar Harga harga alat lux meter Terbaru October 2026
monotaro Lux MeterRp679.900
KYORITSU Lux MeterRp6.099.900
TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalRp2.299.900
Lutron Light Meters (Lux Meters)Rp1.499.900
KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya DataloggerRp2.199.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.599.900
KYORITSU Digital IlluminometerRp7.999.900
KRISBOW Alat Ukur Kebisingan SuaraRp1.799.900
TRUSCO Multi-function Environmental MeterRp5.299.900
Hioki Carrying CaseRp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)